Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenkabel 103073 FME-Buchse FME-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091226
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103073
EAN/GTIN:
     4021064030730
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
FME Kabel
Kabel FME
Wittenberg Antennen Antennenkabel 103073 FME-Buchse FME-Stecker

-

Verlängerungskabel FME Buchse auf FME Stecker · Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung · Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM · Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet) · Impedanz 50 Ohm +/- 2 · Durchmesser Aussen 5,4 mm · Temperaturbereich -40°C bis +80°C · Gewicht ca. 48,4kg/km · Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Antennenkabel
Anschluss A: FME-Buchse
Anschluss B: FME-Stecker
Länge (Tiefe): 10 m
Farbe: schwarz
Kabellänge: 2x 10 m
Kategorie: Antennenkabel
Hersteller-Nr.: 103073
EAN: 4021064030730
Dämpfungswerte pro 100 m:50MHz 6,5dB; 100MHz 9,3dB; 230MHz 14,1dB; 300MHz 16,3dB; 470MHz 16,9dB; 600MHz 18,2dB; 1000MHz 30,9dB; 1350MHz 35,9dB; 2150MHz 46,9dB

Lieferumfang: -

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,75*
€ 78,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 78,44*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 127,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.