Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

312 SM Skalpellklingen 37mm Carbon Carbon 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
312
312
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312 SM
EAN/GTIN:
     5033955001049
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
312 SM Skalpellklingen 37mm Carbon Carbon 100St.

Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070) · Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon · Magnetisierbar · Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC · Schlechte Korrosionsbeständigkeit · Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen · Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen.

Klingen-Anzahl: 100
Inhalt: 100 St.
Herstellerfarbe: Carbon
Höhe: 0.4 mm
Länge (Tiefe): 37 mm
Breite: 6.3 mm
Kategorie: Skalpellklingen
Material: Carbon
Gewicht: 0.1 g
Produkt-Art: Skalpellklingen
Hersteller-Nr.: 312SM
EAN: 5033955001049
Wasserbehältervolumen: 2,84 l

Weitere Suchbegriffe: 5033955001049, 312 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,01*
€ 43,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 43,14*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 51,37*
€ 67,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,02*
€ 79,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,72*
€ 77,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,45*
€ 71,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.