Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

312 SM Skalpellklingen 37mm Carbon Carbon 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y763812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312 SM
EAN/GTIN:
     5033955001049
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.4 mm
Länge:
37 mm
Breite:
6.3 mm
Gewicht:
0.1 g
Klingen-Anzahl:
100
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955001049, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,17*
€ 43,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 43,33*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 51,16*
€ 67,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,32*
€ 51,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,85*
€ 35,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.