| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910092867 Herst.-Nr.: 64210DA01 EAN/GTIN: 4062172160384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Osram Auto Kfz Lampenfassung 64210DA01 Sockel PX26d Bauart (Kfz-Leuchtmittel) H7, Adapter für Night Breaker H7-LED Fixiert die H7-LED Passt für eine Vielzahl von Fahrzeugen Einfache Installation für eine präzise Lichtverteilung Die Montagehalterungen bieten eine einfache Installation und Kompatibilität für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Kompatibilität kann auf der OSRAM-Website überprüft werden. Fixiert die H7-LED und passt für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen. Er stellt die richtige Position der H7-LED im Scheinwerfer sicher und sorgt für eine korrekte Ausleuchtung und dadurch reduzierte Blendung für den Gegenverkehr. WICHTIG: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Sie für den Einsatz der NIGHT BREAKER H7-LED in Ihrem Fahrzeug OSRAM Zubehör (Adapter / Canbus) benötigen. Achtung: Die Straßenzulassung der NIGHT BREAKER H7-LED ist nur mit original OSRAM Zubehör gegeben! Passt für H7-LED Fixiert H7-LED Stellt die richtige Position der H7-LED im Scheinwerfer sicher Passt für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen Einfache Installation für eine präzise Lichtverteilung Korrekte Ausleuchtung und dadurch Reduzierte Blendung für den Gegenverkehr Inhalt: 1 Paar Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H7 + Adapter für Night Breaker H7-LED Höhe: 33.40 mm Breite: 41.92 mm Kategorie: Kfz Lampenfassung Sockel: PX26d Länge (Tiefe): 14.2 mm Produkt-Art: Kfz Lampenfassung Hersteller-Nr.: 64210DA01 EAN: 4062172160384 Passend für H7 Lieferumfang: 2 Adapter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sockel H7, Leuchtmittel Px26d, Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, 4062172160384, Osram Auto, 64210DA01, LEDriving Adapter 64210DA01, Ersatzbirnen, Ersatzbirnchen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,47* | € 8,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,87* | € 8,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 11,71* | € 16,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|