| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y781822 Herst.-Nr.: 64210DA01 EAN/GTIN: 4062172160384 |
| |
|
| | |
| Die Montagehalterungen bieten eine einfache Installation und Kompatibilität für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Kompatibilität kann auf der OSRAM-Website überprüft werden.
Fixiert die H7-LED und passt für eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen. Er stellt die richtige Position der H7-LED im Scheinwerfer sicher und sorgt für eine korrekte Ausleuchtung und dadurch reduzierte Blendung für den Gegenverkehr. WICHTIG: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Sie für den Einsatz der NIGHT BREAKER H7-LED in Ihrem Fahrzeug OSRAM Zubehör (Adapter / Canbus) benötigen.
Achtung: Die Straßenzulassung der NIGHT BREAKER H7-LED ist nur mit original OSRAM Zubehör gegeben! Features: Fixiert die H7-LED Passt für eine Vielzahl von Fahrzeugen Einfache Installation für eine präzise Lichtverteilung Lieferumfang: 2 Adapter Hinweise: Achtung: Die Straßenzulassung der OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED für Fahrzeugmodelle, die einen Adapter benötigen, ist nur mit original OSRAM Zubehör gegeben! Bitte vergewissern Sie sich unbedingt vor dem Kauf, ob das Produkt für Ihr Fahrzeug zugelassen ist und ob Sie zusätzlich einen OSRAM LEDriving ADAPTER und/oder LEDriving SMART CANBUS benötigen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 33.40 mm | Länge: | 14.2 mm | Breite: | 41.92 mm | Sockel: | PX26d | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | H7 + Adapter für Night Breaker H7-LED | Produkt-Art: | Kfz Lampenfassung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 6,50* | € 12,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,88* | € 12,04* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,18* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,25* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|