Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5 Stack U032 1St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M5
M5
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092879
Hersteller:
     M5 Stack
Herst.-Nr.:
     U032
EAN/GTIN:
     4064161157320
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
M5 Stack U032 1St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

Kann Daten von 3 GNSS-Systemen gleichzeitig empfangen
Horizontale Positionsgenauigkeit: mindestens 2,5 m
GPS-Modul (NEO-M8N) Integriertes Flash, sodass Sie die Firmware über u-center-just-for-Windows aktualisieren können
Unterstützte Protokolle: NMEA, UBX, RTCM
Branchenführende Empfindlichkeit von -167 dBm
Abwärtskompatibilität mit den Serien NEO-7 und NEO-6

Das GPS-Modul aus der M5Stack-Reihe ist mit NEO-M8N, u-blox M8 gleichzeitigen GNSS-Modulen und einer aktiven Antenne ausgestattet.
Die NEO-M8-Serie bietet eine hohe Empfindlichkeit und minimale Erfassungszeiten bei gleichzeitig geringer Systemleistung.
Der NEO-M8N verfügt über eine 72-Kanal-U-Blox-M8-GNSS-Engine, die mehrere GNSS-Systeme (Beidou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS) unterstützt und 3 GNSS-Systeme gleichzeitig empfangen kann.
Das serielle Kommunikationsprotokoll zwischen M5Core und GPS ist UART, physikalisch verbunden über UART2 (GPIO16, GPIO17)

Kategorie: GPS-Modul
Verpackungsart: Bulk
Passend für: Arduino
Schnittstellen: Grove
Betriebsspannung min.: 2.7 V
Betriebsspannung max.: 3.6 V
Breite: 24 mm
Höhe: 8 mm
Länge (Tiefe): 48 mm
Passend für: Arduino
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Gewicht: 12.7 g
Hersteller-Nr.: U032
EAN: 4064161157320
Passend für H7

Lieferumfang: 1x GPS-Modul + 1x externe Antenne (Kabellänge: 1 Meter)

Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus, M5 Stack, U032
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 11,95*
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 11,96*
€ 8,95*
ab € 10,58*
€ 14,38*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 18,28*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 33,73*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.