Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-GPS/BDS-Einheit AT6558


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172533
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
Mini-GPS/BDS-Einheit AT6558, Typ=U032, Breite=24 mm, Gewicht=13 g, Höhe=8.2 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=GPS Module, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=GPS-Modul, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle GPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus, Mini-GPS/BDS-Einheit AT6558
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,03*
€ 15,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,60*
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 15,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 15,85*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.