Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5 Stack A045 LED-Modul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5
M5
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092890
Hersteller:
     M5 Stack
Herst.-Nr.:
     A045
EAN/GTIN:
     4064161157122
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul rgb
led modul
M5 Stack A045 LED-Modul 1St.

LED-Anzahl: 37
Software-Entwicklungsplattform: Arduino, UIFlow (Block & Python)

Das hexagonale Neopixel-Panel aus der M5Stack-Reihe ist mit insgesamt 37 Neopixel ausgestattet. Mit einem Eingangsport und einem Ausgangsport können Sie mehrere davon in Reihe schalten.

Verpackungsart: Bulk
Kategorie: RGB LED-Modul
Passend für: Arduino
Schnittstellen: Grove
Breite: 32 mm
Höhe: 12 mm
Kategorie: LED-Modul
Gewicht: 4.9 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 46 mm
Hersteller-Nr.: A045
EAN: 4064161157122
Passend für H7

Lieferumfang: 1x LED-Modul

Weitere Suchbegriffe: M5 Stack, A045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 11,47*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 11,48*
Lager 1039
96
€ 6,99*
ab € 17,93*
€ 25,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.