Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack A045 RGB LED-Modul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y782572
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     A045
EAN/GTIN:
     4064161157122
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul rgb
led modul
Das hexagonale Neopixel-Panel aus der M5Stack-Reihe ist mit insgesamt 37 Neopixel ausgestattet. Mit einem Eingangsport und einem Ausgangsport können Sie mehrere davon in Reihe schalten.
Features:
LED-Anzahl: 37
Software-Entwicklungsplattform: Arduino, UIFlow (Block & Python)
Lieferumfang:
1x LED-Modul
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
46 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
4.9 g
Passend für:
Arduino
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Verpackungsart:
Bulk
Schnittstellen:
Grove
Weitere Suchbegriffe: 04064161157122, M5Stack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 11,49*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,50*
7 Tage
89
€ 6,99*
ab € 18,04*
€ 25,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.