Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Digital Haartrockner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOGO
SOGO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093023
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     SEC-SS-3690
EAN/GTIN:
     8425490134820
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
SOGO Human Technology Digital Haartrockner Schwarz

Praktischer Haartrockner mit 6 Gebläse-Stufen und 8 Temperaturen.

6 Gebläse-Stufen
8 Temperaturen 50 bis 120 °C
Touch-Steuerung mit Verrriegelung
LC-Display
Kaltluftfunktion
Ein/Aus-Taste
Mit Konzentrator und Diffusor
Abnehmbarer Filter hinten
Automatische Abschaltung
Mit Aufhänger

Betriebsspannung (Details): 230 V
Gebläse-Stufen: 6
Heiz-Stufen: 8
Gewicht: 550 g
Kabellänge (Details): 1.80
Leistung (Details): 2200 W
Höhe: 280 mm
Breite: 215 mm
Kategorie: Haartrockner
Besonderheiten: mit Display + automatische Abschaltung
Produkt-Art: Haartrockner
Kabellänge: 1.80 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 81 mm
Hersteller-Nr.: SEC-SS-3690
EAN: 8425490134820
Härtegrad: 10 H
Schutzklasse: 9

Lieferumfang: Haartrockner · Konzentrator · Diffusor · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: föhn, SOGO Human Technology, SEC-SS-3690, Digital, Luftdusche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,78*
€ 89,88*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 70,41*
€ 89,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.