Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LINEAR LED MOBILE IR USB WT LEDV 4058075399747 Akku-Tischlampe Oval LED Kaltweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093058
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075399747
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Lichtleiste
Linienleuchte
LEDVANCE LINEAR LED MOBILE IR USB WT LEDV 4058075399747 Akku-Tischlampe Oval LED Kaltweiß Weiß

LEDVANCE LED Akkubetriebene Leuchte
Leuchte für Innenanwendungen
Cool White
Mit Infrarot Bewegungssensor

Schubladen- und Schrankleuchten mit Infrarotsensor, aufladbar via USB. Produkteigenschaften: Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel.

Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht oder Tonwiedergabe benötigt wird
Leicht abnehmbar dank der magnetischen Befestigung
Küchen
Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist
Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
2 Betriebsarten wählbar
Betriebsart 1: Einschalten bei Bewegung vor dem Sensor
Betriebsart 2: Einschalten durch Öffnung der Schublade oder Schranktür

Kategorie: Akku-Tischlampe
Bauform: Oval
Stromversorgung: akkubetrieben
Betriebsspannung: 4.2 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtstrom Gesamt: 20 lm
Erfassungsweite max.: 0.08 m
Lampen-Besonderheiten: Batteriebetrieb
Abstrahlwinkel: 105 °
Schutzklasse: III
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Material: ABS
Gewicht: 37 g
Produkt-Art: Akku-Tischlampe
Höhe: 11 mm
Länge (Tiefe): 47 mm
Breite: 116 mm
Leistung (Details): 0.5 W
Farbe: weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075399747
EAN: 4058075399747
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075399747 (LINEAR LED MOBILE IR USB WT LEDV)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 4 A

Lieferumfang: Akkuleuchte · Montage- und Anschlusszubehör · Akku eingebaut · USB Kabel · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led lichtleiste 5000k, lichtleiste led, lichtleiste, 4058075399747, LEDVANCE, LINEAR LED MOBILE IR USB WTLEDV, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 14,98*
€ 5,95*
ab € 10,13*
€ 15,00*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 15,66*
€ 22,06*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 22,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.