| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y788222 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075399747 |
| |
|
| | |
| Schubladen- und Schrankleuchten mit Infrarotsensor, aufladbar via USB. Produkteigenschaften: Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel. Features: LEDVANCE LED Akkubetriebene Leuchte Leuchte für Innenanwendungen Cool White Mit Infrarot Bewegungssensor Lieferumfang: Akkuleuchte · Montage- und Anschlusszubehör · Akku eingebaut · USB Kabel · Anleitung. Hinweise: Linear LED MOBILE IR USB IR USB White Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.5 W | Höhe: | 11 mm | Länge: | 47 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 116 mm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 37 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Schlafzimmer + Kinderzimmer | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Material: | ABS | Betriebsspannung: | 4.2 V | Abstrahlwinkel: | 105 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Batteriebetrieb | Erfassungsweite max.: | 0.08 m | Lichtstrom Gesamt: | 20 lm | Bauform: | Oval | Produkt-Art: | Akku-Tischlampe | Leuchtfarbe: | Kaltweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, lichtleiste led, lichtleiste, 04058075399754, 04058075399747, LEDVANCE, LINEAR LED MOBILE IR USB WT LEDV |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,19* | € 15,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,20* | € 15,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,19* | € 24,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|