Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 61 Kfz-Festeinbau-Antenne, Festmontage-Antenne GPS, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093250
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103294
EAN/GTIN:
     4021064032949
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
GSM Antenne
Wittenberg Antennen WB 61 Kfz-Festeinbau-Antenne, Festmontage-Antenne GPS, WLAN

Die WB 61 hat ein kompaktes Gehäuse und beeinhaltet eine 2x2 MiMo
Antenne für 4G/3G/2G und 2x2 MiMo Antenne für 2.4/5.8GHz WiFi.
Die WB 61 Version beinhaltet ein aktives GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou mit
26dB Gewinn.
Diese Antennenreihe ist ideal für Verkaufsautomaten, Zahlungsterminals
und andere M2M-Anwendungen.

Strahler-Länge: 1
Anschluss: SMA-Stecker (m)
Herstellerfarbe: Schwarz
max. Signalgewinn: 2 dBi
Kabellänge: 3 m
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Netz-Eignung: GPS + WLAN
Kategorie: Mobilfunkantenne
Antennen-Typ: Kfz-Festeinbau-Antenne + Festmontage-Antenne
Besonderheiten: MIMO
Mobilfunk-Standard: GSM + UMTS + LTE
Hersteller-Nr.: 103294
EAN: 4021064032949
Auflösung: 1080p (1920 x 1080)
Erfassungswinkel: 115°
Kompression H.264

Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, Mobilfunk-Antenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, wlan antenne 2dbi, lte antenne, 4021064032949, Wittenberg Antennen, 103294, WB 61
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 103,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 103,03*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 187,81*
€ 200,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.