Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Automodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093473
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     539092
EAN/GTIN:
     4016138953381
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor
Reely Automodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 3650

Herst.-Teilenr.: 539092
Wellen-Ø: 5 mm
Produkt-Art: Automodell Brushless Elektromotor
Kategorie: Automodell Brushless Elektromotor
Passend für Modell: 1:10 Buggy Desert Fighter RtR (A447021)
Verwendungszweck: Ersatzteil
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35.8 mm
Leerlauf-Drehzahl: 25632 U/min
kV (U/min pro Volt): 3650
Betriebsspannung: 6 - 12 V/DC
Gewicht: 223 g
Hersteller-Nr.: 539092
EAN: 4016138953381
220–240 V, 50/60 Hz, 35 W

Weitere Suchbegriffe: Reely, 539092, Bürstenloser Motor, Brushless-Motor, Brushless Motor, Brushlessmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,55*
€ 58,56*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 58,58*
€ 6,95*
ab € 51,16*
€ 64,53*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 59,49*
€ 74,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,49*
€ 70,793
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.