Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100106 Datenleitung JE-Y(ST)Y...BD 2 x 2 x 0.80mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber
Faber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093561
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Faber Kabel 100106 Datenleitung JE-Y(ST)Y...BD 2 x 2 x 0.80mm² Grau Meterware

Faber Kabel 100106 Datenleitung JE-Y(ST)Y...BD 2 x 2 x 0.80mm² Grau Meterware 5m

Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

Kategorie: Datenleitung
Kabeltyp: JE-Y(ST)Y...BD
Anzahl Adern: 4 x
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Querschnitt (je Ader): 0.80 mm²
Querschnitt: 2 x 2 x 0.80 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Geschirmt
Außen-Ø: 7 mm
Herstellerfarbe: Grau
Farbe: grau
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 225 V
Prüfspannung: 500 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 100106
Isolationsmaterial: PVC
Leiteraufbau: Cu, blank, eindrähtig
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Typ: JE-Y(St)Y
Produkt-Art: Datenleitung
Hersteller-Nr.: 100106
----------
WLAN: 2.4 GHz
WLAN-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,16*
2 Tage
120
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,18*
2 Tage
120
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,32*
Lager 1039
100
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 5,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.