Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 100106 Datenleitung JE-Y(ST)Y...BD 2 x 2 x 0.80mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799471
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     100106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Zur Signalübertragung in Anlagen der Meß-, Steuer-, Daten- und Regeltechnik. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
100106
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu, blank, eindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Geschirmt
Prüfspannung:
500 V
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
JE-Y(ST)Y...BD
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
225 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Querschnitt:
2 x 2 x 0.80 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,16*
1 Tag
120
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,18*
1 Tag
120
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,32*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,97*
€ 22,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.