Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline BA-CL 2100 Dampfbügeleisen 2200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silva
Silva
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093763
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     Y804852
EAN/GTIN:
     9004489003607
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen 2200 w
Silva Homeline BA-CL 2100 Dampfbügeleisen 2200W

Cordless-Dampfbügeleisen
Leistung: max. 2200 Watt
Wassertank 270 ml
Keramik-Sohle

Max. Dampfleistung 25 g / Min.
Softgrip-Griff, Taste und Regler
Bügelvarianten: trocken, sprühen, dampfbügeln, vertikal dampfbügeln,
Basisstation mit automatischer Kabelaufwicklung ( 1,65 m Kabel)
Anti-Tropf-Funktion
Anti-Kalk-Funktion
Selbstreinigung-Funktion

Länge (Tiefe): 345 mm
Leistung (Details): 2200 W
Farbe: weiß + schwarz
Tankinhalt: 270 ml
Breite: 175 mm
Gewicht: 1581 g
Bügelsohle: Keramikbeschichtet
Kategorie: Dampfbügeleisen
Kategorie: Babyflaschensterilisator
Produkt-Art: Dampfbügeleisen
Höhe: 180 mm
Konstante Dampfmenge: 25 g/min
Hersteller-Nr.: 610036
EAN: 9004489003607
Auflösung visuelles Bild: 1440 x 1080
Bildrate: 8.7 Hz
Fokus: Fest 15 cm - Unendlich
HFOV/VFOV: 50° ± 1°/38° ± 1°
Wärmebildsensor: Pixelgröße 17 µm, Spektralbereich 8 – 14 µm
Messpunkt: Aus/°C/°F. Auflösungstiefe: 0,1 °C/0,1 °F
Dateiformate: Einzelbilder: Radiometrisches JPEG; ideos: MPEG-4 (Dateiformat MOV (iOS) oder MP4 (Android)
Akkuladedauer: 40 min
Akkulaufzeit: ca. 1 Stunde

Lieferumfang: Silva BA-CL 2100 Dampf-Bügeleisen

Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Silva Homeline, 610036, BA-CL 2100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,82*
€ 61,30*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 48,65*
€ 61,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.