Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14476 N Wasserturm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093812
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14476
EAN/GTIN:
     4013285144761
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14476 N Wasserturm

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Dieser Wasserturm mit 8-eckigem Grundriss war als Preußischer Grundtyp weit verbreitet. Besonders auffällig ist die aufwendige Ziegelkonstruktion. Schönheit und Funktionalität wurden hier verbunden. Das Vorbild steht in Sternebeck/Brandenburg. Auhagen-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 33 x 33 x 83 mm.

Baugröße: N
Ausführung: Wasserturm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 33 mm
Länge (Tiefe): 33 mm
Hersteller-Nr.: 14476
EAN: 4013285144761
Standard4 Stecker
Kabelquerschnitt 4 mm²
Schutzart IP65
Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, zubehör modellbahn, 4013285144761, Auhagen, 14476
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 28,32*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 21,69*
€ 28,33*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 26,49*
€ 33,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.