Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 2443FA4000R Notleuchten-Akku U-Lötfahne 2.4V 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emmerich
Emmerich
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093969
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     2443FA4000R
EAN/GTIN:
     4016138989038
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Emmerich 2443FA4000R Notleuchten-Akku U-Lötfahne 2.4V 4000 mAh

Hochtemperaturfähig
Reihe mit Lötfahnen (Fastonstecker)

Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Kategorie: Notleuchten-Akku
Akku-Kapazität (Details): 4000 mAh
Spannung: 2.4 V
Ausführung: Reihe mit Lötfahnen
Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne
Technologie: NiMH
Breite: 18 mm
Höhe: 36 mm
Typ: 2443FA4000R
Passend für (Details): Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Länge (Tiefe): 136 mm
Produkt-Art: Notleuchten-Akku
Hersteller-Nr.: 2443FA4000R
EAN: 4016138989038
Lötfahnen (Fastonstecker) 6,3 mm und 4,8 mm

Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, akku notleuchte nimh 2,4v, akku notleuchte, akku notleuchte nimh, Emmerich, 2443FA4000R, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.