Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 8312 Cuttermesser Werkzeug-Gürteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upixx
Upixx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093977
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     8312
EAN/GTIN:
     4005781831214
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche
Upixx L+D 8312 Cuttermesser Werkzeug-Gürteltasche unbestückt

Die UPIXX Messertasche mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, einem zusätzlichem Gürtelclip aus Metall und ist für jeden Gürtel geeignet.

Kategorie: Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Anwendungsbereich: Cuttermesser
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau + Gelb
Material: Polyester
Breite: 85 mm
Höhe: 200 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Gewicht: 68 g
Produkt-Art: Werkzeug-Gürteltasche unbestückt
Farbe: schwarz + grau + gelb
Hersteller-Nr.: 8312
EAN: 4005781831214
Kabellänge 30 cm

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche schwarz, werkzeug gürteltasche, werkzeugtasche polyester, 4005781831214, L+D Upixx, 8312, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt, Tasche für Werkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
5
€ 4,99*
ab € 5,05*
€ 7,55*
1
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 8,03*
1 Tag
47
1
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,60*
Lager 1039
47
1
€ 6,99*
ab € 16,03*
€ 22,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.