Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPIXX Messertasche aus Polyester, mit Klingen und Stifthalterung etc. mit Metalclip, für jeden Gürteltyp geeignet ,UPIXX logo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPIXX Messertasche aus Polyester, mit Klingen und Stifthalterung etc. mit Metalclip, für jeden Gürteltyp geeignet ,UPIXX logo
UPIXX Messertasche aus Polyester, mit Klingen und Stifthalterung etc. mit Metalclip, für jeden Gürteltyp geeignet ,UPIXX logo
UPIXX Messertasche aus Polyester, mit Klingen und Stifthalterung etc. mit Metalclip, für jeden Gürteltyp geeignet ,UPIXX logo
Artikel-Nr.:
     5700-8312LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     8312
EAN/GTIN:
     4005781831214
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche
mit Klingen- und Kugelschreiberhalter, zusätzlicher Gürtelclip aus Metall, für jeden Gürteltyp geeignet, 20 x 8,5 x 2,5 cm, 0,068 kg;
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Farbe:
Schwarz/Grau/Gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
5
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 7,52*
1
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,00*
1 Tag
78
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,55*
7 Tage
79
1
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 20,97*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.