Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/3220 SAT-Verteiler 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TechniSat
TechniSat
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094135
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3220
EAN/GTIN:
     4019588032200
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
TechniSat 0000/3220 SAT-Verteiler 2-fach

Diodenentkoppelter 2-Wege Verteiler z.B. zum Betrieb von zwei Receivern an einer SAT-Anlage ohne separates Netzteil.
Der Receiver mit der höheren Spannung versorgt jeweils das LNB. Zu beachten ist, dass durch die eingesetzten Dioden die anliegende Receiverspannung zum Eingang hin um etwa 0,4 V abfällt.
Einsetzbar in TechniRouter-Anlagen.

Ausführung: 2-fach
Kategorie: SAT-Verteiler
Produkt-Art: SAT-Verteiler
Hersteller-Nr.: 0000/3220
EAN: 4019588032200
Bruttogewicht: 0.265 kg
Farbe: magenta
Marke: Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten: 3000
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 80C2HM0

Lieferumfang: 2-Wege Sat-Verteiler

Weitere Suchbegriffe: Zweigeräteverteiler, monitor splitter 2 monitore, zweigeräteverteiler, 4019588032200, TechniSat, 0000/3220
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 10,16*
5 Tage
2
€ 6,40*
ab € 7,04*
€ 10,22*
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,86*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,72*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.