Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y836351 Herst.-Nr.: 0000/3220 EAN/GTIN: 4019588032200 |
| |
|
| | |
| Diodenentkoppelter 2-Wege Verteiler z.B. zum Betrieb von zwei Receivern an einer SAT-Anlage ohne separates Netzteil. Der Receiver mit der höheren Spannung versorgt jeweils das LNB. Zu beachten ist, dass durch die eingesetzten Dioden die anliegende Receiverspannung zum Eingang hin um etwa 0,4 V abfällt. Einsetzbar in TechniRouter-Anlagen. Lieferumfang: 2-Wege Sat-Verteiler Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | SAT-Verteiler | Ausführung: | 2-fach |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,00* | € 10,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,04* | € 10,22* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,35* | € 13,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,89* | € 23,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|