Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1362918 Strom Verlängerungskabel Weiß, Grün 5.00m mit Zwischenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094387
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1362918
EAN/GTIN:
     4016138985054
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Renkforce 1362918 Strom Verlängerungskabel Weiß, Grün 5.00m mit Zwischenschalter

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Sie sehen sofort über den beleuchteten Ring, ob Strom auf der Kupplung des Verlängerungskabels anliegt. Mit einem Dreh können Sie den Strom an der Kupplung ein- und ausschalten.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 5.00 m
Kabel-Besonderheiten: mit Zwischenschalter
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Innenbereich
Herstellerfarbe: Weiß + Grün
Farbe: weiß + grün
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1362918
EAN: 4016138985054
Arbeitstemperatur -20 bis +50°C
Schalttyp Relais

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 11,54*
2 Tage
1124
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,55*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,85*
€ 24,75*
€ 3,50*
ab € 22,97*
€ 31,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.