Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00072562 00072562 Effektfilter 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094465
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00072562
EAN/GTIN:
     4007249725622
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Polarisationsfilter
Polfilter
Hama 00072562 00072562 Effektfilter 62mm

Setzen Sie auf Kontraste! Ein ?Muss? für jeden Amateur und Profi! Kräftige Farben, blauer Himmel, weiße Wolken. Löscht Reflexe, besonders bei Glas. Bringt Tiefe in Ihre Bilder und dient gleichzeitig als UV-Filter. Für alle Autofocus-Kameras.

für kräftige Farben - beseitigt Spiegelungen · farbneutral · AR-Vergütung: jeweils zwei Schichten auf jeder Seite, für bessere Lichtdurchlässigkeit · Güteklasse (Glas): hochwertiges Objektivglas · Drehfassung mit Pin.
Bildwirkung:
verstärkt Kontrast und bringt Tiefe ins Bild, z.B. wird der Himmel blau, Wolken werden plastisch weiß, Farben klarer und intensiver · je nach Stellung des Filters variieren Kontrast, Tiefe und werden nichtmetallische Reflexe (Wasser, Plastik, Glas etc.) beseitigt · die höchste Wirkung wird bei einem Aufnahmewinkel von 30-40° zur spiegelnden Fläche erreicht.
Technische Eigenschaften:
Frontgewinde: ja
Fassungsstärke: 6 mm
Filtergewinde: 62 mm
Glasart: hochwertiges Objektivglas
Metallfassung: Schwarz
Vergütung: AR-vergütet

Filtergewinde: 62 mm
Produkt-Art: Effektfilter
Kategorie: Effektfilter
Hersteller-Nr.: 00072562
EAN: 4007249725622
4-point Pogo-Pin Connector für Datenübertragung und Laden mit dem
TastaturCover und der Lenovo Smart Charging Station 2

Lieferumfang: 1 Polarisations-Filter + 1 Filterbox

Weitere Suchbegriffe: hama polarisationsfilter circular, kamera schutzfilter, kamera uv-filter 62mm, 4007249725622, Hama, 00072562, Camera, Circular, Correction Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,13*
€ 78,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 78,55*
€ 3,50*
ab € 60,70*
€ 79,61*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 113,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.