Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pol-Filter - Filter - UV- / Kreispolarisator - 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Polarising Filter Circular, 62,0 mm, Coated, Black 6,2 cm
Hama Polarising Filter Circular, 62,0 mm, Coated, Black 6,2 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-863638
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00072562
EAN/GTIN:
     4007249725622
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Polarisationsfilter
Polfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama Pol-Filter - Filter - UV- / Kreispolarisator - 62 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00072562
Modell  Pol-Filter
EAN/UPC  4007249725622

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Pol-Filter Filter - UV- / Kreispolarisator - 62 mm
Filtertyp  Filter - UV- / Kreispolarisator
Formfaktor  62 mm
Für  Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Filterdurchmesser  62 mm
  
Filter  
Für  Kamera
Filtereffekte  UV- / Kreispolarisator

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Filter
Filterdurchmesser:
62 mm
Für:
Kamera
Filtereffekte:
UV- / Kreispolarisator
Weitere Suchbegriffe: hama polarisationsfilter circular, kamera schutzfilter, kamera uv-filter 62mm, 00072562, hama, polfilter, filter, kreispolarisator, circular, polarisationsfilter, effektfilter, coated, 62mm, verguetet, schwarz, polarisations
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,13*
€ 78,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 78,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,70*
€ 79,61*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 88,44*
€ 113,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.