Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Z-3000EU Luftreiniger 171m³ Weiß-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz
Leitz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094839
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Y861642
EAN/GTIN:
     5028252617154
Suchbegriffe:
5028252617154
Leitz
2415114EU
Z-3000EU
Leitz Z-3000EU Luftreiniger 171m³ Weiß-Silber

Integrierter Schadstoff- und Geruchsfilter
Überwachung der Luftqualität
Transportierbar

Sauberere Luft dort, wo es am wichtigsten ist. Der SensorPod wird in Entfernung vom Luftreiniger aufgestellt und überwacht so die Luftqualität im gesamten Raum. Auf diese Weise profitiert der gesamte Raum von sauberer Luft.
Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Messwerte der Luftqualität an, die der SensorPod ermittelt.
Mit TruSens sind Sie stets informiert. Ein farbcodierter beleuchteter Ring sowie ein numerischer Wert geben Ihnen eine Rückmeldung über die aktuelle Luftqualität (gut, moderat, schlecht).
Die PureDirect Technologie verwendet zwei Luftströme für eine komfortable Luftverteilung und effiziente Luftreinigung.
Der 360 Grad HEPA-Filter erfasst 99,97% der Schadstoffe, die 0,3 Mikron und größer sind. Der Aktivkohlefilter fängt Gerüche sowieflüchtige organische Gase (VOC) aus allen Richtungen. UV-C Lampe tötet Keime und luftübertragene Bakterien ab, die sich im Filter verfangen können.
Ideal für Räume von bis zu 70 m2 (71 m3), mit einer Luftreinigungsrate (CADR) von 354 m3/h (Pollen), 338 m3/h (Staub) und 325 m3/h (Rauch).
Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel der Europäischen Stiftung für Allergieforschung.
Das zeitgemäße Design mit eleganten Touch-Buttons und integriertem Griff fügt sich nahtlos in Ihre Umgebung ein."
Lufteiniger neu definiert - atmen Sie sauberere Luft mit dem Leitz TruSens Luftreiniger. Erleben Sie den Unterschied mit dem Remote SensorPod Luftqualitätsmesser und dem PureDirect Dual-Luftstrom. Erleben Sie einen neuartigen Luftreiniger, der Wissenschaft, Stil und Technologie vereint. Der Leitz TruSens Z-3000 mit 360 Grad-Filtersystem sammelt Schadstoffe und neutralisiert Gerüche, indem er seine Lüftungsgeschwindigkeit automatisch an sich ändernde Luftqualitätsbedingungen im Raum anpasst. Ideal für Räume von bis zu 70 m² (171 m3), mit einer Luftreinigungsrate (CADR) von 354 m3/h.

Kategorie: Luftreiniger
Geeignet für Räume bis max.: 171 m³
Schalldruck: 66 dB
Herstellerfarbe: Weiß-Silber
Breite: 285 mm
Höhe: 720 mm
Gewicht: 5.7 kg
Produkt-Art: Luftreiniger
Länge (Tiefe): 285 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 2415114EU
EAN: 5028252617154
LED-Beleuchtung:
Lichtfarbe: 4000 K
Lichtstrom: 1500 lm

Lieferumfang: Luftreiniger + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Lufterfrischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,69*
€ 685,21*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,00*
€ 749,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,21*
€ 815,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,81*
€ 762,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,96*
€ 738,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,69*
€ 695,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.