Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen 513132 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avidsen
Avidsen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094927
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     513132
EAN/GTIN:
     3660215131325
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Avidsen 513132 Funkklingel Komplett-Set

Kabellos und umweltfreundlich, zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose
Ohne Batterien (funktioniert über Kinetic)
Benachrichtigung über Besucher durch Klingelton und/oder Lichtblitz

Durch sein schlichtes und minimalistisches Design fügt sich diese Funk-Türklingel von Thomson optimal in jedes Interieur ein. Dank der Steckdose an der Funk-Türklingel steht nach der Installation noch ein Steckdosenplatz zur Verfügung.

Kabellos und umweltfreundlich, zum Einstecken in eine 230-V-Steckdose
Klingeltaste funktioniert ohne Batterie und Stromanschluss (funktioniert über Kinetic)
Benachrichtigung über Besucher durch Klingelton und/oder Lichtblitz
Reichweite bis zu 150 m im freien Feld zwischen Klingeltaste und Klingel
Mit Namensschild und LED-Anzeige
Schutzart IP44
schlichtes und minimalistisches Design
einfache Installation
Auswahl aus 32 Klingeltönen

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 32
Optische Signalisierung: Lichtblitz
Herstellerfarbe: Weiß
Empfängermaße: 156 x 320 x 70
Farbe: weiß
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: 513132
EAN: 3660215131325
Drahtlose Übertragung Zubehörteile: 433 MHz
Zentrale:
Akku: Integriert, Li-Ion 7,4 V 600mAh, Laufzeit: 8h im Stand-by
Sirene: 95 dBa in 1 m Abstand
Max. Anzahl an Zubehör: Bis zu 10 Fernbedienungen, 60 drahtlose Sensoren, 30 RFID-Badges
Abm.: 185 x 125 x 25 mm
Bewegungsmelder:
Stromversorgung: 2 AA-Batterien, LR6, 1,5 V
Erfassungsreichweite/-winkel: 8 m bei horizontalem Winkel von 110°
Abm.: 107 x 53 x 32 mm
Öffnungsmelder:
Stromversorgung: 1 AA-Batterie, LR6, 1.5 V
Abm.: 70,4 x 33,6 x 17,5 mm
Fernbedienung:
Stromversorgung: 1 x CR2025
Abm.: 58,4 x 31,4 x 10 mm
RFID-Badge:
Lesereichweite: 5 cm
Abm.: 107 x 53 x 32 mm

Lieferumfang: Funk-Türklingel + Klingeltaste.

Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, funkgong 150m, funk gong, 3660215131325, Avidsen, 513132, KINETIC PLUG IN, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,27*
€ 45,76*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 45,77*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 71,87*
€ 92,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.