Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blueair HealthProtect 7470i Luftreiniger 38m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blueair
Blueair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095079
Hersteller:
     Blueair
Herst.-Nr.:
     Y866682
EAN/GTIN:
     689122016795
Suchbegriffe:
0689122016795
Blueair
106121
HealthProtect 7470i
Blueair HealthProtect 7470i Luftreiniger 38m²

HEPASilent Ultra-Filtertechnologie für stärkere, leisere und energieeffizientere Luftreinigung
Effektive Entfernung von Keimen, Allergenen, Staub, Schimmel, Tierhaare, Gase, Rauch und Mikroplastik
Umfangreiche Luftreinigung für Räume bis zu 38 m²
WLAN-fähig und Steuerung über die Blueair App
LCD Display

HEPASilent Ultra
HEPASilent Ultra™ ist die fortschrittlichste Filtertechnologie von Blueair, mit der die Luftreiniger mehr saubere Luft mit weniger Lärm und weniger Energie liefern. Diese Technologie kombiniert elektrostatische und mechanische Filterung, um 99,97 % der luftgetragenen Partikel wie Allergene, Staub, Pollen, Hautschuppen, Viren & Bakterien, Schimmel, VOCs und Gerüche zu entfernen. Die aktivierte natürliche Kokosnusskohle hat eine große adsorbierende Oberfläche und wird zur effektiven Entfernung von VOCs, Chemikalien und unangenehmen Haushaltsgerüchen eingesetzt. HEPASilent Ultra™ liefert 50 % mehr saubere Luft, verbraucht 55 % weniger Energie und ist 10 % leiser als herkömmliche HEPA-Filterung.
GermShield
Selbst wenn der Luftreiniger im Standby-Modus ist, überwacht die GermShield™-Technologie den Raum und tötet Viren und Bakterien auf dem Filter durch einen geringen Luftzug und Plasmaaufladung ab. Ein sanfter Luftstrom sorgt dann dafür, dass sich keine neuen Keime bilden.
SpiralAir
Im Gegensatz zu anderen Luftreinigern, die nur einen kleinen Teil des Raumes mit sauberer Luft versorgen, sind die SpiralAir™-Auslässe so konzipiert, dass sie einen omnidirektionalen Luftstrom von 360° liefern. Mehr saubere Luft zirkuliert schnell in jede Ecke des Raumes.
Flüsterleise
Die HealthProtect™-Reihe nutzt die HEPASilent Ultra™-Filtertechnologie, um ihre starke Leistung zu erbringen - leiser als ein Flüstern. HEPASilent Ultra™ macht um 10 % weniger Geräusche als herkömmliche HEPA-Filterung. Leiser als ein Flüstern 25 dB(A) auf der niedrigsten Einstellung und normale Unterhaltung 45 dB(A) auf der höchsten.
Geringer Energiebedarf
Die HEPASilent Ultra™-Technologie liefert mehr saubere Luft mit 55 % weniger Energie als herkömmliche echte HEPA-Filterung. Das bedeutet, dass der HealthProtect™-Luftreiniger selbst in der höchsten Einstellung nur 43 Watt verbraucht, während er in der niedrigsten Gebläsestufe nur 9 W verbraucht.
Auto-Modus
Wenn Sie den Auto-Modus wählen, passt sich Ihr HealthProtect™-Luftreiniger automatisch an, wenn die Verschmutzungswerte ansteigen. Beim stufenlosen Betrieb mit variabler Geschwindigkeit erhöht sich das Gebläse auf der Grundlage der Sensormesswerte stufenlos auf die richtige Geschwindigkeit und verlangsamt sich, wenn die Luft wieder sauber ist. So wird sichergestellt, dass der Luftreiniger immer mit der perfekten Geschwindigkeit läuft, um die Luftreinheit im Zuhause zu erhalten.
Intelligentes Filterdesign
Die RFID-Technologie kann die Filteranzeige automatisch zurücksetzen, wenn ein neuer Filter eingesetzt wird. Dank der intelligenten Filter kann Blueair die maximale Leistung des Geräts sicherstellen. Aufgrund des Booklet-Designs des SmartFilter Ultra kann der Benutzer den Filter einfach wie ein Buch schließen, wodurch Staub und Keime im Inneren aufgefangen werden. Die Hauptfilter sind durch Öffnen der Tür auf der rechten Seite leicht zugänglich. Mit dem SmartFilter können Sie sicher sein, dass Sie bis zu 1 Jahr lang saubere Luft in Ihrem Zuhause haben. Der intelligente Sensor-Algorithmus berechnet genau, wie verschmutzt die Luft ist und sagt Ihnen, wann es Zeit ist, den Filter zu wechseln (6-12 Monate).
Effiziente Vorfilterung
HealthProtect™ ist mit reinigbaren Vorfiltern ausgestattet, die für eine schnelle Wartung und Reinigung bequem herausgeklappt werden können, um die Lebensdauer des Hauptfilters deutlich zu verlängern.
Blueair-App
Mit intelligenten Funktionen wie Clean Air ETA und Echtzeit-Schadstoffverfolgung können Sie sicher sein, dass die Luft immer sauber ist. Der einzigartige Blueair Algorithmus verfolgt mehrere Parameter in Echtzeit und gibt auch den Luftreinigungsfortschritt sowie die geschätzte Zeit bis zum Ende des Vorgangs an. Auch zur Filternutzung gibt es alle Infos in der App. Die "Welcome home"-Funktion startet die Luftreinigung energiesparend kurz vor dem Nachhausekommen, damit bei der Ankunft alles sauber ist.
Benutzeroberfläche
Die Benutzeroberfläche zeigt Informationen wie:
- PM1, PM2.5 & PM10 Messwerte
- Filter-Anzeige
- Auto-Modus
- WLAN-Status
- GermShield
- Lüftergeschwindigkeit
Hochwertige Sensoren
Das Sensormodul erfasst nicht nur PM2,5, sondern auch größere Partikel (PM10) und kleinste Partikel (PM1). Hochwertige tVOC-Sensoren erkennen Gase, Gerüche und Formaldehyd. Die Feuchtigkeits- und Temperatursensoren geben außerdem Luftfeuchtigkeit und Temperatur an.
Luftqualitätsanzeige
Die intuitiven 5-Farben-Anzeigeleiste gibt über Partikel- und Gaswerte Auskunft.

Empfohlene Raumgröße: 38 m² (5 Luftwechsel pro Stunde nach AHAM). 95 m² (2 Luftwechsel pro Stunde)
CADR: Rauch 455 m³/h; Staub 465 m³/h; Pollen 475 m³/h
Geeignet für Wohnräume
Fortschrittliche Filtertechnologie - HEPASilent Ultra™
Energieeffizient 9 - 43 W
Filterwechselanzeige
WLAN und Blueair-App
Einfach zu bedienen und zu warten
Geprüft durch AHAM
Intelligente innovative Designlösung, verdeckte Rollen und Kabelaufwicklung
LCD Display.

Kategorie: Luftreiniger
Geeignet für Räume bis max.: 38 m²
Besonderheiten: App steuerbar + LCD Anzeige
Betriebsspannung: 230 V
Schalldruck: 45
Breite: 300 mm
Höhe: 691 mm
Gewicht: 12.5 kg
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 300 mm
Produkt-Art: Luftreiniger
Hersteller-Nr.: 106121
EAN: 0689122016795
Display: LCD
Lautstärke: 25 - 45 dB
Luftauslass: 360°
Energieverbrauch: 9 - 43 W

Lieferumfang: Netzkabel + Smart Filter.

Weitere Suchbegriffe: Luftwäscher, Lufterfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,82*
€ 1.577,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,70*
€ 1.563,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,65*
€ 1.502,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,67*
€ 1.464,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,04*
€ 1.428,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.