Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Telegärtner J01002L1352z J01002L1352z BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75?


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095677
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01002L1352z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
3er Pack Telegärtner J01002L1352z J01002L1352z BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75?

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 ? und 75 ? Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt.

Kabelgruppe: Draka 0.6/3.7
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Typ: J01002L1352z
Verschlussart: Bajonett
Frequenz (max.): 4 GHz
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Herst.-Teilenr.: J01002L1352z
Anschluss: Crimpen
Bauform: Stecker, gerade
Impedanz: 75 ?
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Inhalt: 1 St.
Kabel-Ø: 4 mm
Isolationsmaterial: PE-LD
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Temperaturbereich: -40 - +155 °C
Hersteller-Nr.: J01002L1352z
----------
Bereiche und Auflösungen für die Erdungsmessung:
0…19,99 ? (0,01 ?)
0…199,9 ? (0,1 ?)
0…1999 ? (1 ?)

Weitere Suchbegriffe: Telegärtner, J01002L1352z, Hochfrequenzstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,46*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,42*
€ 31,07*
Lager 1039
11
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,77*
€ 39,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,25*
€ 46,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,14*
€ 38,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,85*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.