Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095854
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903149
EAN/GTIN:
     4046356960854
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
gleichstromversorgung 24v 10a
Phoenix Contact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 10A 240W

Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Design
Platzersparnis im Schaltschrank dank der schmalen Bauform
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit dem dynamischen Boost
Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschluss
Flexibel dank großem Eingangsspannungs- und Temperaturbereich und umfangreichem Zulassungspaket

TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität
Die Stromversorgungsfamilie TRIO POWER mit Push-in-Anschluss wurde für den Einsatz im Maschinenbau perfektioniert. Alle Funktionalitäten und die platz sparende Bauform der ein- und dreiphasigen Module sind optimal auf die hohen Anforderungen abgestimmt. Unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stellen die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher sicher.

Ausgangsstrom (max.): 10 A
Phasen: 1
Gewicht: 1000 g
Typ: TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
Anschluss: Schraubklemmen
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Höhe: 130 mm
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Breite: 42 mm
Länge (Tiefe): 160 mm
Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC
Herst.-Teilenr.: 2903149
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Ausgangstyp (Netzteile): Festspannung
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Leistung (Details): 240 W
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Hersteller-Nr.: 2903149
EAN: 4046356960854
Eingangsspannungsbereich: 85 V AC ... 264 V AC
Nennausgangsspannung: 24 V DC ±1 %
Ausgangsstrom: 10 A
Wirkungsgrad: > 91 % (bei 230 V AC und Nennwerten)
MTBF (IEC 61709, SN 29500): > 1800000 h (25 °C)
Umgebungstemperatur (Betrieb): -25 °C ... 70 °C

Lieferumfang: Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung 24v, gleichstromversorgung, 4046356960854, Phoenix Contact, 2903149, TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10, 883-7361, Stromversorgung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 100,36*
€ 114,76*
€ 5,46*
ab € 104,16*
€ 120,19*
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 125,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,44*
€ 127,89*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 377,86*
€ 409,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 192,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 72,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.