Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 60931 4-Kanal Funk-Handsender 868.4MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schellenberg
Schellenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095872
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60931
EAN/GTIN:
     4003971609315
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
schellenberg funk-handsender
funk handsender
Schellenberg 60931 4-Kanal Funk-Handsender 868.4MHz

Handliche Steuerung von bis zu 4 Torantrieben
Einfaches Anlernen am Garagentorantrieb
Zusätzliches Loop in Grau zur farblichen Kennzeichnung des Handsenders

Fernsteuerung für die Schellenberg Garagentorantrieben Smart DRIVE M, L und XL
Der Funk-Handsender Smart DRIVE mit vier Tasten dient der handlichen Fernsteuerung von bis zu vier Schellenberg Garagentorantrieben. Auf Knopfdruck wird das Garagentor aus der Ferne oder aus dem Auto heraus bequem geöffnet oder geschlossen. Weiterhin ist es möglich das Licht der kompatiblen Garagentorantriebe Smart DRIVE M, L oder XL unabhängig vom Fahrbetrieb zu steuern. Auch zusätzlich angeschlossenes Licht, wie die Schellenberg LED-Garagenbeleuchtung, kann mit dem Handsender separat ein- oder ausgeschaltet werden.
Dank der vier Kanäle können bis zu vier Garagentorantriebe auf einem Funk-Handsender angelernt und anschließend bedient werden. Die Funkübertragung mit einer Frequenz von 868,4 MHz ist dabei sicher gegen unbefugtes Abfangen und hat eine Reichweite von 20 m im Freien. Im Lieferumfang befinden sich eine Batterie sowie ein zusätzliches Loop in Grau, an dem z. B. ein Schlüsselring oder ein Karabiner befestigt werden kann.

Kategorie: Funk-Handsender
Kanäle: 4
Frequenz: 868.4 MHz
Betriebsspannung: CR 2032 Knopfzelle (1x)
Max. Reichweite im Freifeld: 20 m
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Betriebsspannung: 3 V
Produkt-Art: Funk-Handsender
Hersteller-Nr.: 60931
EAN: 4003971609315
Sendeleistung: max. 10 mW/10 dBm
Spannungsversorgung: CR2032 Lithium Knopfzelle
Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Lieferumfang: 1 x Funk-Handsender Smart DRIVE + 1 x CR2032 Lithium Knopfzelle + 1 x Loop, grau + 1 x Loop, gelb (vormontiert) + 1 x Montageanleitung.

Weitere Suchbegriffe: funk-handsender 4 kanal, Schellenberg, 60931
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 22,66*
€ 30,92*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 43,93*
€ 4,00*
ab € 28,74*
€ 43,93*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 59,58*
€ 77,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60930
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.