Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Roger Big Luftreiniger 104m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stadler
Stadler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096002
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     R-018
EAN/GTIN:
     7630850300505
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Stadler Form Roger Big Luftreiniger 104m² Schwarz

Der Luftreiniger Roger Big sorgt für saubere Luft in Besprechungszimmern, Grossraumbüros und grossen Räumen bis 104 m²
Filtert 99.9 % der Influenza-A-Viren in 60 Minuten
Waschbarer Vorfilter – integrierte Hygienefunktion
Überwachung & Steuerung der Luftqualität via App

Der Luftreiniger Roger big sorgt für saubere Luft in Besprechungszimmern, Grossraumbüros und grossen Räumen bis 104 m². Kontinuierlich misst der mobile Raumluftreiniger die Luftqualität mit seinen zwei Sensoren. So werden Luftverunreinigungen wie unangenehme Gerüche, flüchtige organische Verbindungen (VOC), Pollen, Feinstaub, Viren und Bakterien sofort erkannt. Verschlechtert sich die Luft, informiert der Luftqualitätsindikator mittels der sich verändernden Farbe. Ist zusätzlich der intelligente Auto-Modus aktiviert, passt sich die Reinigungsleistung automatisch an. Je stärker die Luft verschmutzt ist, desto höher ist die Leistungsstufe die Roger big wählt. Weiter ist der schlichte Luftreiniger mit zwei waschbaren, textilen Vorfiltern ausgestattet – inklusive integrierter Sanitized® Hygienefunktion. Das Herzstück des Luftreinigers ist eine Kombination aus HEPA- und Aktivkohlefilter – die beiden Dual FilterTM. Hocheffizient filtert der H12 HEPA Filter-Teil Schadstoffe wie Feinstaub, Allergene, Pollen, Viren und Bakterien. Der Aktivkohlefilter adsorbiert Gase aus der Luft. Roger big überzeugt neben Timer, Nachtmodus und Rollen zum Transport durch seine WiFi-Ausstattung: Überwachung der Luftqualität sowie Steuerung aller Funktionen via App. Für gute und gesunde Raumluft zu jeder Zeit!
CADR 736 m3/h
CADR (Clean Air Delivery Rate) gibt das Volumen gereinigter Luft an, welches mit dem Luftreiniger produziert wird. Unser Wert wurde mittels unabhängiger Labortests nach AHAM-Standard ermittelt. Höhere CADR-Werte bedeuten, dass der Luftreiniger für grössere Räume empfohlen werden kann. CADR wird in Kubikmeter Luft pro Stunde gemessen. Roger big ist für Räume bis 104 m2 geeignet und tauscht dabei die Luft 3 Mal pro Stunde aus. Bei schwerer Raumluftbelastung und für Allergiker wird Roger big für Räume bis 62 m2 empfohlen – mit einem Luftaustausch von 5 Mal pro Stunde.
Verschmutzte Raumluft
Die Luft in Innenräumen ist 2–5-mal mehr verschmutzt als die Aussenluft. Wir verbringen ca. 90% unserer Zeit in Innenräumen und sind diesen Verschmutzungen permanent ausgesetzt. Typische Verschmutzungen sind flüchtige organische Verbindungen, (wie z.B. Formaldehyd), Fein- und Schwebestaub, unangenehme Gerüche sowie Viren und Bakterien. Allergiker leiden zusätzlich an Pollen und Ausscheidungen von Hausstaubmilben. Optimal gereinigte Luft führt zu mehr Wohlbefinden, besserer Vitalität und weniger Erkrankungen. Roger, Roger little und Roger big helfen, die Luft optimal von Schadstoffen zu befreien.
Luftqualitätsanzeige
Roger big zeigt, wie es mit der Luftqualität aussieht. Mit seinen Sensoren misst er die Luftqualität kontinuierlich. Die Luftqualitätsanzeige verändert die Farbe, wenn sich die Luft verschlechtert (blau = gut, orange = mittel, rot = schlecht).
Vorfilter
Die textilen Vorfilter filtern grobe Staubpartikel und Verschmutzungen aus der Luft. Dadurch schützen sie die beiden Dual Filter™ und verlängern deren Lebensdauer. Die integrierte Sanitized® Hygienefunktion schützt die Vorfilter vor Mikrobenwachstum. Bei 30° C im Schonwaschgang können die textilen Vorfilter gereinigt werden. Der antimikrobielle Schutz ist für mindestens 20 Waschgänge garantiert. Bei Normalgebrauch empfehlen wir, den Vorfilter alle 3 Monate zu waschen. Für Allergiker empfehlen wir einen Waschgang pro Monat.
Dual Filter™ Technologie
Als Herzstück von Roger big setzt Stadler Form auf die Dual Filter™ – eine Kombination von HEPA Filter (H12) und Aktivkohlefilter. Die HEPA Filter entfernen Schadstoffe wie Partikel, Feinstaub, Pollen, Allergene, Viren und Bakterien aus der Raumluft. Durch das ECARF Gütesiegel ausgezeichnet, ist Roger big besonders für Allergiker geeignet. Die Aktivkohlefilter adsorbieren in der Luft vorhandene Gase (schlechte Gerüche, Tabakrauch, Formaldehyd, Toluol, flüchtige organische Verbindungen etc.) und filtern diese aus der Luft.
Filterwechsel
Die Kapazität der Dual Filter™ ist begrenzt, weshalb sie je nach Belastung der Luft durch Gase und Schadstoffe, alle 8–12 Monate ersetzt werden müssen. Dank dem intelligenten Filter Timer zeigt Roger big genau an, wann die Filter ersetzt werden müssen.
Filterung von Partikeln, insbesondere Viren
Der Dual FilterTM von Roger big überzeugt im TÜV-Test (Partikelabreinigungstest). Roger big filtert 100% der Partikel mit einer Grösse von 0.255 Mikrometer (getestet nach DIN-Norm 71460-1:2006). Zum Vergleich: ein menschliches Haar hat eine Dicke von 80 Mikrometern. Die gefilterten Partikel sind also 313 Mal kleiner. Ein zusätzlicher Test bestätigt: Luftreiniger Roger big filtert effektiv 99.9% aller Influenza-A-Viren und Aerosole in 60 Minuten aus der Luft (getestet in einer Testkammer von 28 m3).
Gerätesteuerung via App (WiFi)
Ausgerüstet mit WiFi kann Roger big über die Smartphone-App «Smart Life – Smart Living» gesteuert werden. Mittels dieser kann die Luftqualität überwacht und beeinflusst werden, denn alle Gerätefunktionen von Roger big lassen sich über die App in Echtzeit steuern. Zusatzfunktion ist eine ausschliesslich in der App vorhandene Kindersicherung, welche die Tasten am Gerät für die gewünschte Zeit deaktiviert.

Filtert Partikel und Gase aus der Luft
Zwei Sensoren verspüren Verschmutzungen auf
Über APP steuerbar (WiFi)
Waschbarer Vorfilter mit antimikrobieller Hygienefunktion
Gas- und Partikelsensor (PM 2.5)
Luftqualitätsanzeige
Auto-Modus
Nacht-Modus
Filterwechselanzeige
Für Allergiker geeignet
1–7?h Timer
Transportrollen

Kategorie: Luftreiniger
Geeignet für Räume bis max.: 104 m²
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 420 mm
Höhe: 520 mm
Gewicht: 10.5 kg
Leistung (Details): 90 W
Produkt-Art: Luftreiniger
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 340 mm
Hersteller-Nr.: R-018
EAN: 7630850300505
2x Micro-Batterien (bitte separat bestellen)
Schutzart IP54

Lieferumfang: Luftreiniger Roger · 2 Dual Filter™ · 2 Textile Vorfilter · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, smarthome luftreiniger, Stadler Form, R-018, Roger Big, Lufterfrischer, Allergie reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 564,15*
€ 664,83*
Frei Haus
ab € 547,85*
€ 680,41*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 699,01*
€ 809,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,71*
€ 963,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,82*
€ 951,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,41*
€ 884,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,07*
€ 854,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,01*
€ 831,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.