Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1218350 Kabeltrommel 25.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098028
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1218350
EAN/GTIN:
     4007123054640
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 1218350 Kabeltrommel 25.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

25m Kabellänge (H07RN -F 3G1,5) RN -Kabel sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
Outdoor -Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll -Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
3 Schutzkontakt -Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln

Die Garant IP44 Gewerbe -/Baustellen -Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften
- Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN -Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 25m
- Kabelbezeichnung H07RN -F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi -Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 240mm

Kategorie: Kabeltrommel
Kabellänge: 25.00 m
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 3
Kabelfarbe: Schwarz
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Einsatzort: Außenbereich
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Blau
Trommel-Ø: 240 mm
Schutzeinrichtung: Überlastungs- und Überhitzungsschutz
Schutzart: IP44
Normen: VDE 0100 Teil 704
Farbe: blau
Produkt-Art: Kabeltrommel
Hersteller-Nr.: 1218350
EAN: 4007123054640
Öltank-Volumen:1,25 l
Benzintank-Volumen:3,0 l

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, 4007123054640, Brennenstuhl, 1218350, Gewerbetrommel, Baustelle
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,51*
€ 51,33*
€ 4,80*
ab € 40,63*
€ 51,36*
1 Tag
99
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 51,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 40,2566*
€ 52,3777*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 83,37*
€ 99,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.