Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuneec Multicopter-Fernsteuerung Passend für (Multicopter): Q500, Yuneec Typhoon H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yuneec
Yuneec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098463
Hersteller:
     Yuneec
Herst.-Nr.:
     YUNWZD
EAN/GTIN:
     0813646022332
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
multicopter ersatzteile
Yuneec Multicopter-Fernsteuerung Passend für (Multicopter): Q500, Yuneec Typhoon H

Leicht und kompakt
Intuitives Handling
Verschiedene Modi wählbar

Der Wizard – einfach magisch
Der äußerst leichte und kompakte Wizard ermöglicht es Ihnen, Ihren Typhoon Multicopter einhändig zu steuern. So ist es jetzt noch einfacher, Erlebnisse aus der Vogelperspektive festzuhalten. Funktionen wie das Starten der Motoren, das Wechseln zwischen Flugmodi, manuelles Fliegen, Watch Me und Follow Me, Return Home und sogar die Point-to-Fly-Funktion können per Tastendruck bedient werden.
Intelligente Richtungssteuerung
Ändern Sie den Winkel, in dem Sie den Wizard halten, und Ihr Fluggerät verhält sich genauso wie wenn Sie den linken oder rechten Joystick auf der normalen Fernsteuerung bedienen.
· Zeigen Sie nach oben (von 40° bis 90°) und bedienen Sie die Pfeile zur Flugsteuerung, um Ihr Fluggerät abheben zu lassen oder dessen Höhe zu kontrollieren.
· Zeigen Sie nach vorne (von 0° bis 40°) und bedienen Sie die Pfeile zur Flugsteuerung, um dem Fluggerät Richtungsanweisungen zu geben.
Point-to-Fly-Funktion
Ein vollkommen neues und intuitives Erlebnis: Mit Point-to-Fly können Sie jederzeit beim Fahrradfahren, Skifahren, Surfen oder Laufen im Handumdrehen die Perspektive der Flugkamera ändern. Zeigen Sie ganz einfach irgendwo in den Himmel, um Ihren Multicopter anders zu positionieren. Nutzen Sie dabei die Modi Watch Me oder Follow Me, um von Ihnen Videos aus der Luft aufzunehmen.
Automatische Höhenkontrolle
Von einem 2D- zu einem 3D-Flugpfad: Der Wizard gleicht im Modus Follow Me und Watch Me Höhenänderungen aus. Auf diese Weise können Sie sich aus nächster Nähe und zielgenau filmen, selbst wenn Sie einen Berg hinaufsteigen oder eine Skipiste hinunterfahren.
Kompakt & praktisch
Der Wizard ist der perfekte Begleiter für Ihr nächstes Abenteuer. Er ist wasserfest und überall, selbst in feuchter Umgebung, verwendbar. Legen Sie ihn beim Surfen, Kajak- oder Skifahren in die wasserfeste Tasche und haben Sie einfach Spaß am Sport, während die Kamera über Ihnen fliegt und Aufnahmen macht.

3,7 V LiPo-Akku 500 mAh
Akkulaufzeit: 3,5 Stunden

Kategorie: Multicopter-Fernsteuerung
Passend für: Yuneec Q500 + Yuneec Typhoon H
Breite: 37 mm
Höhe: 25 mm
Gewicht: 71.5 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Multicopter-Fernsteuerung
Länge (Tiefe): 139 mm
Hersteller-Nr.: YUNWZD
EAN: 0813646022332
Gewebtes Nylon-Armband

Lieferumfang: Fernsteuerung + Wasserfeste Tasche + Ladekabel

Weitere Suchbegriffe: Yuneec, YUNWZD, Wizard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 182,22*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 182,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.