Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIMMEX CERACUT Martor 17017000 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIMMEX
TRIMMEX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098634
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     C020111
EAN/GTIN:
     4002632917554
Suchbegriffe:
Martor
17017000
TRIMMEX CERACUT
Stanleymesser
TRIMMEX CERACUT Martor 17017000 1St.

Keramik zum Entgraten. Mit gerader Klinge. Warum sich Keramikklingen ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen eignen? Weil sie aufgrund ihrer enormen Härte besonders widerstandsfähig und langlebig sind. So können Sie mit dem TRIMMEX CERACUT mühelos Kanten glätten und Anspritzpunkte und Trennlinien von Formhälften entfernen. Der charakteristische Schliff der MARTOR-Keramikklinge minimiert außerdem Ihre Verletzungsgefahr.Montierte Klinge: 170,Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Länge (Tiefe): 175 mm
Inhalt: 1 St.
Breite: 16 mm
Gewicht: 39 g
Hersteller-Nr.: 17017000
EAN: 4002632917554
RGB LED Matrix Modul
Auflösung: 64x64
Anzahl LED´s: 4096
LED Größe: 3mm Pitch
Abmessungen Modul: 192x192x14mm
Versorgungsspannung: 5V
maximale Leistungsaufnahme: 40 Watt
Betriebstemperatur: -20 bis 65 Grad

Lieferumfang: -

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 43,60*
1
€ 6,90*
ab € 35,26*
€ 48,17*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 68,80*
€ 88,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
170.55
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.