Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFIX BOY Martor 3113300 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAFIX
GRAFIX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098675
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     3113300
EAN/GTIN:
     4002632311338
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
GRAFIX BOY Martor 3113300 1St.

Wenn es Ihnen um Details geht. Mit abgerundeter Schneide. Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der „feine Kerl“ unter den Skalpellen. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingenwechsel.Montierte Klinge: 33,Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Inhalt: 1 St.
Gewicht: 18 g
Kategorie: Skalpell
Länge (Tiefe): 147 mm
Produkt-Art: Skalpell
Breite: 8 mm
Hersteller-Nr.: 3113300
EAN: 4002632311338
Schnitt-Tiefe: 7 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser martor, cutter messer, Martor, 3113300, GRAFIX BOY, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,96*
1
€ 9,80*
ab € 4,16*
€ 6,97*
Lager 1039
1
1
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 17,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARTOR
33.50
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.