Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell Grafix Boy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell Grafix Boy
Skalpell Grafix Boy
Artikel-Nr.:
     284WZ-137875
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     31133.00
EAN/GTIN:
     4002632311338
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der feine Kerl unter den Skalpellen. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingenwechsel. Für Präzisionsschnitte in Folien- und Papierbahnen, Textil, kaschierten und laminierten Folien, Klebebändern, Filz, Vliesstoffen, Klett und mehr.- äußerst robustes Schneidwerkzeug für Präzisionsschnitte - einfacher Klingenwechsel - leicht und zugleich handlich - Rändelmutter am stiftartigen Griff verhindert ein Abrutschen Ihrer Finger - höchster Abriebschutz - ergonomische Form für angenehmes Arbeiten - für Rechts- und Linkshänder - rutschfester Griff mit flexibler Klingenaufnahme - Basismaterial Aluminium - L x B x H 147 x 8,2 x 8,2 mm - montierte Klinge Konvexklinge Nr. 33
Weitere Informationen:
Basismaterial:
Aluminium
L x B x H:
147 x 8,2 x 8,2 mm
montierte Klinge:
Konvexklinge Nr. 33
Weitere Suchbegriffe: Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser martor, cutter messer, Grafikermesser, Grafikerskalpell, Grafikmesser, Grafikskalpell, Grafix Boy, Grafix Boy Skalpell, Martor Grafix Boy, Martor Skalpell, Präzisions-Messer, Präzisions-Skalpell, Präzisionsmesser, Präzisionsskalpell, Skalpell, Skalpell Martor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,96*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,16*
€ 6,97*
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 17,43*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MARTOR
33.50
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.