Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17166 Kombi-Schrauben-Sortiment 2110 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
17166
17166
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17166
EAN/GTIN:
     4036911171665
Suchbegriffe:
4036911171665
17
17166 Kombi-Schrauben-Sortiment 2110 Teile

Großes Mehrzweckschrauben-Sortiment mit Sternenantrieb DIN 7505 Kreuzschlitz verzinkt, gehärtet und beschichtet im Stahlblechkoffer.

Ausführung: Sternantrieb
Inhalt: 2110 Teile
Kategorie: Kombi-Schrauben-Sortiment
Produkt-Art: Kombi-Schrauben-Sortiment
Hersteller-Nr.: 17166
EAN: 4036911171665
- 1 Stück Rot/ Schwarz Klemme
- 1 Stück O-Ring-Steckverbinder

Lieferumfang: 400x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 16 mm. + 275x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 20 mm. + 200x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 25 mm. + 150x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 30 mm. + 300x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 16 mm. + 200x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 20 mm. + 150x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 25 mm. + 85x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 30 mm. + 60x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 35 mm. + 50x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 40 mm. + 60x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 30 mm. + 50x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 35 mm. + 40x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 40 mm. + 25x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4.5 x 45 mm. + 25x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 40 mm. + 20x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 50 mm. + 15x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 60 mm. + 10x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 6 x 60 mm.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 56,94*
€ 76,10*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 76,11*
Lager 1039
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,32*
€ 148,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,71*
€ 176,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,96*
€ 176,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,22*
€ 168,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,07*
€ 161,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,32*
€ 143,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 120,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.