| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C02582 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 17166 EAN/GTIN: 4036911171665 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großes Mehrzweckschrauben-Sortiment mit Sternenantrieb DIN 7505 Kreuzschlitz verzinkt, gehärtet und beschichtet im Stahlblechkoffer. Lieferumfang: 400x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 16 mm. + 275x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 20 mm. + 200x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 25 mm. + 150x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 30 mm. + 300x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 16 mm. + 200x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 20 mm. + 150x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 25 mm. + 85x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 30 mm. + 60x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 35 mm. + 50x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 40 mm. + 60x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 30 mm. + 50x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 35 mm. + 40x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 40 mm. + 25x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4.5 x 45 mm. + 25x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 40 mm. + 20x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 50 mm. + 15x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 60 mm. + 10x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 6 x 60 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sternantrieb | Produkt-Art: | Kombi-Schrauben-Sortiment |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 67,21* | € 94,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,78* | € 94,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 136,06* | € 167,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|