Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18(BT) Akku-Säbelsäge 06033B2400 AdvancedRecip 18(BT) ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098939
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     C040131
EAN/GTIN:
     3165140941327
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Bosch Home and Garden AdvancedRecip 18(BT) Akku-Säbelsäge 06033B2400 AdvancedRecip 18(BT) ohne Akku 18V

18 V
Hubzahl (max.): 3100 /min
Hubhöhe (max.): 23 mm

Dank einfacher Handhabung ideal für Grobschnitte drinnen wie draußen. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Wie geschaffen zum Schneiden dicker Äste und von Kaminholz oder für Bündigschnitte an Wänden.
Für tiefe Schnitte in Holz und Schnitte in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi oder Gipskarton. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. Power for ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem.

Lithium-Ionen Technologie · SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel · Bosch Low Vibration · Softgrip.

Kategorie: Akku-Säbelsäge
Besonderheiten: ohne Akku
Akkuspannung: 18 V
Hubzahl (max.): 3100 /min
Hubhöhe (max.): 23 mm
Schnitttiefe max. (Holz): 100 mm
Schnitttiefe max. (Kunststoff): 20 mm
Schnitttiefe max. (Metall): 20 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Akku-Säbelsäge
Hersteller-Nr.: 06033B2400
EAN: 3165140941327
Unterstützt Windows und Mac OS
Funkreichweite: 6-10 Meter
400 mAh wiederaufladbare Lithium-Batterie
Ladedauer des Akkus: ca. 3 Stunden

Lieferumfang: Sägeblatt.

Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, bosch akku-säbelsäge gsa 18 v-li, akku fuchsschwanz, akku-fuchsschwanz bosch, 3165140941327, Bosch Home and Garden, 06033B2400, AdvancedRecip 18(BT), Elektro-säge, Reciprosäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,93*
€ 102,24*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 198,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.