Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 50317 Mehrzweckplane Tarp fleck 300cm x 300cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH
MFH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099230
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     50317
EAN/GTIN:
     4044633181572
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
camping tarp
MFH 50317 Mehrzweckplane Tarp fleck 300cm x 300cm 1St.

Wasserdicht
Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung
Strapazierfähig und langlebig

Strapazierfähige und wasserdichte Mehrzweckplane für die verschiedensten Einsatzgebiete. Ideal als Zeltplane, Regenschutz, Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane geeignet. Fest eingenähte Metallösen für sichere und einfache Befestigung.

Wasserdicht · Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung · Je eine Metallöse an den vier Ecken · Je eine Metallöse mittig an den Längsseiten · Wassersäule 1500 mm · Strapazierfähig und langlebig

Gewicht: 550 g
Material: Polyester
Breite: 300 cm
Farbe: braun
Produkt-Art: Mehrzweckplane
Herstellerfarbe: Flecktarn
Kategorie: Mehrzweckplane
Länge (Tiefe): 300 cm
Hersteller-Nr.: 50317
EAN: 4044633181572
Wassersäule 1500 mm
Polyester 190T
PU beschichtet

Lieferumfang: Mehrzweckplane · Transportbeutel

Weitere Suchbegriffe: MFH, 50317, Tarp fleck, Mehrzweckplane, Plane, Zeltplane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,02*
€ 42,88*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 43,71*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 59,49*
€ 76,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.