Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 50317 Mehrzweckplane Tarp fleck 300cm x 300cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C047121
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     50317
EAN/GTIN:
     4044633181572
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
camping tarp
Strapazierfähige und wasserdichte Mehrzweckplane für die verschiedensten Einsatzgebiete. Ideal als Zeltplane, Regenschutz, Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane geeignet. Fest eingenähte Metallösen für sichere und einfache Befestigung.
Features:
Wasserdicht
Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung
Strapazierfähig und langlebig
Lieferumfang:
Mehrzweckplane · Transportbeutel
Weitere Informationen:
Länge:
300 cm
Farbe:
braun
Breite:
300 cm
Gewicht:
550 g
Material:
Polyester
Herstellerfarbe:
Flecktarn
Produkt-Art:
Mehrzweckplane
Weitere Suchbegriffe: MFH, Tarp fleck, Mehrzweckplane, Plane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 42,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,27*
€ 43,55*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 60,05*
€ 77,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.