Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 5Lights LED Cap-Light batteriebetrieben 30798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099249
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30798
EAN/GTIN:
     4042504307984
Suchbegriffe:
Berger & Schröter
30798
5Lights
Cap Light
Berger & Schröter 5Lights LED Cap-Light batteriebetrieben 30798

Praktisch und leicht
5 LEDs
Robuster Metallclip

Aufstecken - fertig, superhell im Nahbereich, immer freie Hand!
Einfache Befestigung an Schirmmütze, Bauhelm, Baseball Cap, Hut etc. möglich.

Batterien: 2x CR2032 Knopfzelle (inkl.)
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 30 g
Leuchtmittel-Typ: LED
Material: Kunststoff
Stromversorgung: batteriebetrieben
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 58 mm
Breite: 85 mm
Produkt-Art: Cap-Light
Anzahl Leuchtmittel: 5
Farbe: schwarz
Kategorie: Cap-Light
Hersteller-Nr.: 30798
EAN: 4042504307984
Leistung 25 W
LED-Lebensdauer ca. 100000 h
Li-Ion-Akku

Lieferumfang: Leuchte · Knopfzellen · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Kappenlicht, Schirmmützenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 6,36*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,38*
Lager 1039
23
2
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 8,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.