Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 5Lights LED Cap-Light batteriebetrieben 30798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C047391
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30798
EAN/GTIN:
     4042504307984
Suchbegriffe:
04250111306171
04042504307984
Berger & Schröter
5Lights
Aufstecken - fertig, superhell im Nahbereich, immer freie Hand!
Einfache Befestigung an Schirmmütze, Bauhelm, Baseball Cap, Hut etc. möglich.
Features:
Praktisch und leicht
5 LEDs
Robuster Metallclip
Lieferumfang:
Leuchte · Knopfzellen · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
58 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
85 mm
Gewicht:
30 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Batterien:
2x CR2032 Knopfzelle (inkl.)
Anzahl Leuchtmittel:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Cap-Light
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 2,65*
€ 3,73*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,92*
1 Tag
88
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.