Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 2.54mm CG1 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099287
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
100er Pack Econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 1 Rastermaß: 2.54mm CG1 Bulk

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Kategorie: Buchsengehäuse-Platine
Verpackungsart: Bulk
Bauform: Leergehäuse
Steckverbindersystem: wire-to-board
RM: 2.54 mm
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -25 °C
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: CG1
Gehäuse-Material: PPE
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -25 - 85 °C
Typ: CG1
Herstellerfarbe: Schwarz
Anzahl Reihen: 1
Anschlusswinkel: 180 °
Max. Temperatur: 85 °C
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine
Nennspannung: 250 V
Hersteller-Nr.: CG1
EAN: - - - - - - - - -
Schachthöhe: 40.0 cm - max. 78.0 cm
Schachtbreite/-Tiefe: 22.2 cm / 17.2 cm

Weitere Suchbegriffe: econ connect, CG1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7227
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0315*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
CKA-1
ab € 0,0306*
Sonstiges
econ connect
CKA-100
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.