Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy TEKLA 14913-5 Nylon Kinderhandschuh Größe (Handschuhe): 5 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
L+D
L+D
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100501
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     14913-5
EAN/GTIN:
     4005781491357
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
L+D Griffy TEKLA 14913-5 Nylon Kinderhandschuh Größe (Handschuhe): 5 1 Paar

Auffallender Kinder-Garten-Handschuh aus neongelbem Nylonmaterial mit schwarzer geschäumter Latexbeschichtung · Kinderfreundliche Motive auf dem Handrücken · Gute Passform.

Herstellerfarbe: Schwarz + Neongelb
Material (Handrücken): Nylon + Latex
Material (Handfläche): Nylon + Latex
Produkt-Art: Kinderhandschuh
Kategorie: Kinderhandschuh
Größe: 5
Hersteller-Nr.: 14913-5
EAN: 4005781491357
Abmessungen: 150 x 70 x 70 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,26*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,67*
1 Tag
26
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,90*
Lager 1039
26
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,41*
€ 9,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 6,41* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.