Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE Neo Alkoholtester Navy 0 bis 4 ‰ inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACE
ACE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100833
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107051
EAN/GTIN:
     4260042950510
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
ACE Neo Alkoholtester Navy 0 bis 4 ‰ inkl. Display

TU-Wien-Messgenauigkeit: 95,7 % Polizeigenau
Hochwertig mit elektrochemischem Sensor
Anzeige des Messergebnisses in Promille
Genaueste Ergebnisse mit maximaler Messabweichung
Benutzerfreundlich durch eine Ein-Knopf-Bedienung
Integriertes Mundstück
ACE Sensor M für gute Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

Der ACE Neo ist ein Alkoholtester der neuesten Generation und besticht durch seine exakte Messtechnik und sein neuartiges Design. Er ist mit einem elektrochemischen Sensor ausgestattet und liefert genaueste Messergebnisse, die Abweichung beträgt maximal ± 0,05 Promille. Er ist außergewöhnlich schnell einsatzbereit und analysiert das Ergebnis der Atemprobe ebenso rasch. Der ACE Neo verfügt über ein im Gerät integriertes Mundstück, wodurch dem Besitzer des Gerätes keine zusätzlichen Kosten für Mundstücke entstehen. Darüber hinaus wird der Gebrauch erleichtert, da die Mundstücke nie extra mitgeführt werden müssen. Der innovative ACE Neo vereint technischen Fortschritt und edle Gestaltung. Das Design erinnert stark an einen mp3-Player oder ein Smartphone. Der ACE Neo besticht durch seine kompakte Größe und eine flache Bauweise. Tests sind überall und zu jeder Zeit möglich, da das Gerät in jede Hemd- und Hosentasche passt. Die Bedienung des ACE Neo ist kinderleicht. Durch die Ein-Knopf-Bedienung ist eine benutzerfreundliche Handhabung gewährleistet. Der Einschalt-/Ausschaltknopf ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen gut zu erreichen. Durch das beleuchtete Display können Tests selbst bei dunkelsten Verhältnissen durchgeführt werden.
TU-Wien geprüft!!!
Messgenauigkeit laut Alkoholtester-Genauigkeitsstudie der Technischen Universität Wien vom Oktober 2015.
Hierbei wurden 5 Messreferenzpunkte (0,00, 0,10, 0,25, 0,40 und 0,60 Promille) mit 5 baugleichen Messgeräten und jeweils 10 Wiederholungen (unter Ausschluss des Herstellers) im Labor geprüft. Insgesamt wurde der Gerätetyp somit 250x im Labor des Instituts für analytische Chemie der Technischen Universität Wien, unter Leitung von Univ. Professor Dr. Erwin Rosenberg, getestet.
Die Details zu der Studie können Sie unter "Dokumente & Downloads" nachlesen.

Integriertes persönliches Mundstück· Sehr gute Messgenauigkeit, selbst nach vielen Testungen · Sehr kurze Aufwärm- und Wiederbereitschaftszeit · Ein-Knopf-Bedienung (für Rechts- und Linkshänder geeignet) · Elektrochemischer Sensor (wie er auch in Polizeivortestgeräten intergiert ist) · Geringe Messtoleranz von nur ± 0,05‰ · Beleuchtetes Display mit Anzeige von Flow, Messbereitschaft und Batteriealarm · Geringer Energieverbrauch.

Besonderheiten: inkl. Display
Kategorie: Alkoholtester
Herstellerfarbe: Navy
Genauigkeitsklasse: 1 (Professionell)
Gewicht: 67 g
Inhalt: 1 St.
Kalibrierbar: Ja
Messbereich Alkohol (max.): 4 ‰
Messbereich Alkohol (min.): 0 ‰
Messtoleranz ±: 0.05 ‰
Breite: 44 mm
Höhe: 15 mm
Prüfmethode: Elektrochemischer-Sensor
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl.
Stromversorgung: batteriebetrieben
Farbe: blau
Produkt-Art: Alkoholtester
Messbereich Alkohol: 0 - 4 ‰
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 107051
EAN: 4260042950510
Aufwärmzeit: 3 s bis max 4 Min
Reaktionszeit: innerhalb von 10 s

Lieferumfang: Inkl. Batterien · 5 Mundstücke · Softtasche · Handschlaufe · Kunststoffkoffer · Anleitung in Deutsch und Englisch.

Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät, Promilletester, Atemalkoholtester, Drinktest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 118,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 118,77*
€ 3,50*
ab € 99,24*
€ 124,77*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 222,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ACE
100078
ab € 6,68*
Sonstiges
ACE
100082
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.