Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLD30-12VL-E LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 30 W 2.5 A 12 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, dimmbar, Überlastsc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100858
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD30-12VL-E
EAN/GTIN:
     4021087047210
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics SLD30-12VL-E LED-Trafo, LED-Treiber Konstantspannung 30 W 2.5 A 12 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, dimmbar, Überlastsc

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Triac dimmbar
Konstantspannung
IP20
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz
EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.
für LED-Anwendungen

Neu im Programm führen wir die Konstantspannungsnetzteile SLD30-VL-E und SLD75-VL-E für die Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt-Dimmung. Der Dimmbereich liegt bei 5-100% und wird durch den Phasenwinkel beeinflusst.

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Triac dimmbar · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.

Gewicht: 230 g
Höhe: 22 mm
Breite: 50 mm
Herstellerfarbe: Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.): 2.5 A
Schutzklasse: II
Typ: getaktet
Anschluss: Schraubklemmen
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen + dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Länge (Tiefe): 145 mm
Schutzart: IP20
Farbe: grau + blau
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Leistung (max.): 30 W
Betriebsspannung: 230 V/AC
Kategorie: LED-Trafo + LED-Treiber
Max. Temperatur: 50 °C
Ausführung: Konstantspannung
Produkt-Art: LED-Trafo
Anzahl Eingänge: 1 x
Leistungsbereich: 30 W (max)
Min. Temperatur: -20 °C
Anzahl Ausgänge: 1 x
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: SLD30-12VL-E
EAN: 4021087047210
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Oszillationswinkel: 2.8°

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 30w, led treiber, 4021087047210, Self Electronics, SLD30-12VL-E, led, led-stromversorgung, lednetzteil, ledstromversorgung, stromversorgung für led stripes, netzteil für led strips, led versorgung, ledversorgung, led trafo, ledtrafo, ledtransformator, led transformator, led driver, led netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,46*
€ 42,55*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 29,43*
€ 42,57*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 43,67*
€ 58,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.