Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLD20-350IL-ES LED-Treiber Konstantstrom 18.9W 350mA 30 - 54 V/DC dimmbar, Montage auf entflammbaren Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Self
Self
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100869
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD20-350IL-ES
EAN/GTIN:
     4021087047265
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Self Electronics SLD20-350IL-ES LED-Treiber Konstantstrom 18.9W 350mA 30 - 54 V/DC dimmbar, Montage auf entflammbaren Oberflächen

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom + Konstantspannung
für LED-Anwendungen

IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.

Betriebsstrom: 120 mA
Herstellerfarbe: Grau + Blau
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Prüfzeichen: Getaktet
Schutzklasse: II
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausführung: Konstantstrom
Gewicht: 75 g
Schutzart: IP20
Höhe: 20 mm
Kategorie: LED-Treiber
Ausgangsspannung (max.): 54 V/DC
Farbe: grau + blau
Länge (Tiefe): 121 mm
Ausgangsspannung (min.): 30 V/DC
Leistung (max.): 18.9 W
Leistung (min.): 10.5 W
Breite: 45 mm
Betriebsspannung: 230 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Anschluss: Schraubklemmen
Produkt-Art: LED-Treiber
Max. Temperatur: 40 °C
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 198 V/AC
Leistungsbereich: 10.5 bis 18.9 W
Min. Temperatur: -20 °C
Energieeffizienzklasse: n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar + Montage auf entflammbaren Oberflächen + Überlastschutz + Überspannung
Hersteller-Nr.: SLD20-350IL-ES
EAN: 4021087047265
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Oszillationswinkel: 2.8°

Weitere Suchbegriffe: 4021087047265, Self Electronics, SLD20-350IL-ES, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 23,97*
€ 4,00*
ab € 16,90*
€ 24,39*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,05*
€ 29,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.